Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG 10698 KA6 Spannungswandler 72 W 1 St. Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannung=230 V 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289463-BP
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     10698
EAN/GTIN:
     4038373106988
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
AEG 10698 KA6 Spannungswandler 72 W 1 St. Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannung=230 V 6 A

Spannungswandler KA6 230V

Die mobile Steckdose für unterwegs
Betreiben von Geräten mit Zigarettenanzünderstecker
Überlastungsschäden

Der Spannungswandler / Netzgleichrichter ist kompatibel mit allen Geräten mit Zigarettenanzünderstecker wie z.B. thermoelektrische Kühlboxen, Selfsat Flachantennen, Druckluftkompressoren, Autostaubsauger, Sitzheizdecken, Ventilatoren, Lampen, DVD-Player, Navigationsgeräte und vielen weiteren Geräten mit KFZ-Stecker, die bis zu 12V/6A Eingangsstrom benötigen. Stecken Sie den Spannungswandler einfach in eine beliebige Steckdose in Ihrem Haus und verbinden Sie mit dem Zigarettenanzünderstecker DC 12V Ihrer autobetriebenen Geräte zu verwenden. Für Ihre persönliche und die Sicherheit Ihrer Geräte ist der Stromumwandler 220V auf 12V mit eingebautem Schutz gegen Kurzschluss und Überlastungsschäden ausgestattet. Der Spannungswandler 220V auf 12V besteht aus hochwertigem Material mit Verdicktem Kabel und ist daher besonders stabil und langlebig.

Ausstattung:
Eingangsspannung 100-240V / 1,5A · Ausgangsspannung 12V / 6A ± 100mA · Ausgangsleistung 72W · 2,3m Netzkabel · 0,17m 12V Kabel

Technische Daten:
Ausführung (Auto-Zubehör): Spannungswandler · Ausgangsspannung (Details): 12 V · Belastbarkeit (max.) (Details): 6 A · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 411 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 72 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
AEG
Ausführung (Auto-Zubehör):
Spannungswandler
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
72 W
Ausgangsspannung (Details):
12 V
Belastbarkeit (max.) (Details):
6 A
Gewicht:
411 g
Produkt-Art:
Spannungswandler
Weitere Suchbegriffe: kfz inverter, kfz wechselrichter, aeg wechselrichter, AEG, 10698, KA6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,50*
€ 42,52*
€ 5,50*
ab € 30,79*
€ 42,52*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 35,46*
€ 47,81*
€ 3,50*
ab € 41,98*
€ 55,13*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 54,37*
€ 70,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.