Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2290075-BP Herst.-Nr.: 2993244 EAN/GTIN: 4010886948705 |
| |
|
| | |
| Gedore 666-006 2993244 Bit-Set
Bit-Box Steckschlüssel Maschinenaufnahme - 6-teilig
Steckschlüsseleinsätze mit Magnet für beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben Besonders geeignet für Selbstbohrschrauben Inhalt je 1 Stück: Steckschlüssel Maschinenaufnahme 1/4" SW 7 8 10 12 13 mm und 3/8"
Technische Daten: Gewicht: 240 g · Produktabmessung, Breite: 143 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 107 mm
Lieferumfang: Steckschlüssel Maschinenaufnahme 1/4" 7 8 10 12 13 mm und 3/8"
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 42 mm | Produktabmessung, Länge: | 107 mm | Produktabmessung, Breite: | 143 mm | Marke: | Gedore | Gewicht: | 240 g | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-sortiment gedore, bit-satz, 1/4 zoll knarrenkasten, Gedore, 2993244, 666-006, Bit-Box |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,49* | € 36,57* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 27,23* | € 36,62* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Sack | € 4,95* | ab € 27,47* | € 36,62* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,90* | ab € 26,95* | € 36,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,02* | € 51,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|