Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 39363153 39363153 LED-Einbauleuchte LED 6 W Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2294973-BP
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     39363153
EAN/GTIN:
     4251433916727
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 39363153 39363153 LED-Einbauleuchte LED 6 W Nickel

Brumberg Leuchten LED-Einbaustrahler 3000K ni./matt dimm. 39363153

Leistung= 6 W
Lichtstrom Gesamt= 640 lm
Weiß

LED-Einbaustrahlerset BB03, dimmbar, nickel. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt,

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 40 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 82 mm · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 68 mm · Einbautiefe: 36 mm · Herstellerfarbe: Nickel · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung: 6 W · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 640 lm · Material: Aluminium · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 640 lm
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Phasenabschnitt: ja
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: ja
Mit Leuchtmittel: ja
Reflektor: hochglänzend
Spannungsart: AC

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Nickel
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
640 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 6 W
Marke:
Brumberg
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
36 mm
Außen-Durchmesser:
82 mm
Lichtstrom Gesamt:
640 lm
Einbau-Durchmesser:
68 mm
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Abstrahlwinkel:
40 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,12*
€ 33,12*
€ 5,95*
ab € 24,51*
€ 33,12*
€ 5,46*
ab € 24,94*
€ 33,48*
2 Tage
393
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 34,35*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 36,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663010
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.