Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 62000269 Abzweigdose halogenfrei, plombierbar (L x B) 88 mm x 88 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2295856-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000269
EAN/GTIN:
     4012591603313
Suchbegriffe:
Verbindungsdose
verbindungsdose ip55
verbindungsdose
hensel verbindungsdose
Hensel 62000269 Abzweigdose halogenfrei,plombierbar (L x B) 88 mm x 88 mm 1 St.

Hensel Kabelabzweigkasten DE 9321

Kabelabzweigkästen aus hochwertigem Thermoplast für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen, einfach Leiter durchstecken, kein Lochwerkzeug erforderlich. Deckelbefestigung mit V2A-Schrauben. Ohne Klemmen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 47 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: halogenfrei,plombierbar · Weitere technische Daten: Anreihbar: nein
Anzahl der Einführungen: 10
Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran
Bestückung: ohne
Deckelbefestigung: geschraubt
Einführung von hinten: nein
Einsatztemperatur: -25..40 °C
Form: quadratisch
Max. Leiterquerschnitt: 2 mm²
Oberfläche: unbehandelt
Schutzart: IP55
Vergießbar: nein
Vergussmasse mitgeliefert: nein
Werkstoff: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 88 mm x 88 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
weiß
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Schalterdosen-Besonderheiten:
halogenfrei | plombierbar
Produkt-Art:
Abzweigdose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hensel, 62000269, DE 9321, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 3,74*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,88*
3 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 2,68*
€ 3,99*
1
€ 5,46*
ab € 2,73*
€ 4,06*
Lager 102
118
1
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2600055
ab € 1,64*
Zubehör
Hensel
A080952
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.