Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-WUB 3060 Wärmeunterbett 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298476-BP
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330600
EAN/GTIN:
     4006160306002
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Profi-Care PC-WUB 3060 Wärmeunterbett 60 W Weiß

ProfiCare PC-WUB 3060 Wärmeunterbett

Elektronische Temperaturregelung
3 Temperaturstufen einstellbar
Sicherheitsabschaltung

Sie verfügen mit dem PC-WUB 3060 von ProfiCare über ein Wärmeunterbett für eine langanhaltende und gleichmäßige Wärme um Verspannungen zu vermeiden und entspannt zu schlafen.
Das leistungsstarke 60 Watt Wärmeunterbett wärmt sich schnell auf und ist dank einer Größe von ca. 70 x 150 cm flexibel einsetzbar. Zusätzlich überzeugt das Wärmeunterbett mit der integrierten Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden und einem Überhitzungsschutz.
4 Befestigungsbänder an jeder Kante garantieren eine rutschsichere und dauerhaft komfortable Anwendung. Das Wärmeunterbett ist für eine leichte und schnelle Reinigung Waschmaschinen (bis zu 40°C) geeignet.

Ausstattung:
Wärmeunterbett für langanhaltende und gleichmäßige Wärme
4 Befestigungsbänder garantieren eine rutschsichere und dauerhaft komfortable Anwendung
Sicherheitsabschaltung
Elektronische Temperaturregelung
3 Temperaturstufen einstellbar
Hochwertiges Bedienteil (abnehmbar)
Wärmeunterbett maschinenwaschbar bei bis zu 40 °C
Kontrollleuchte
Überhitzungsschutz
Abmessungen: ca. 70 x 150 cm

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 0.83 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Breite: 1500 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 700 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Gerät, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 700 x 1500 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
700 mm
Produktabmessung, Breite:
1500 mm
Marke:
Profi-Care
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
60 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
0.83 kg
Produkt-Art:
Wärmeunterbett
Weitere Suchbegriffe: heizdecke, Profi-Care, 330600, PC-WUB 3060, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 18,38667*
€ 22,99667*
6
Frei Haus
ab € 19,06667*
€ 23,64667*
1
€ 5,50*
ab € 17,54*
€ 24,86*
3 Tage
18
1
€ 9,45*
ab € 20,94*
€ 28,52*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.