Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing U-Profil (L x B x H) 500 x 12 x 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-229852-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     229852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-U-Profil
U-Profil
u-profil
Messing U-Profil (L x B x H) 500 x 12 x 5 mm 1 St.

Messing-U-Profil

Ausstattung:
Gefräst.

Technische Daten:
Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Wandstärke: 1 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 12 x 5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Reely
Material:
Messing
Wandstärke:
1 mm
Produkt-Art:
U-Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reely, 229852, U
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,53*
€ 20,10*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 20,11*
€ 3,50*
ab € 31,17*
€ 40,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.