Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC2050 Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299259-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     01488
EAN/GTIN:
     4022356014889
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
infrarot fieberthermometer
fieberthermometer
Scala SC2050 Fieberthermometer

Digitales Fieberthermometer SC2050

Flexible Messspitze
10 Sek. Messzeit
Fieberalarm, Signalton

Das SC 2050 ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d. h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt.

Das SC 2050 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Wenn die gemessene Körpertemperatur bei 37,5 °C liegt, ertönt der Fieberalarm (ein schnelles Piepen, das etwa 8 Sekunden ununterbrochen ertönt). Die LCD-Anzeige blinkt, bis das Thermometer ausgeschaltet wird. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert.
Das Display leuchtet je nach gemessener Temperatur rot, grün oder gelb.

Ausstattung:
Farbiges Display (rot, gelb, grün) · Speicherung des letzten Messergebnisses · Wasserdicht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Mund,Rektal,Achsel · Batterien: 1 x CR2032 · Gewicht: 20 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterie · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 10 s · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Temperatur (max.): 43.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C · Weitere technische Daten: Messgenauigkeit: ±0,1 °C von 35,5 °C bis 42,0 °C; ±0,2 °C im übrigen Bereich bei einer Umgebungstemperatur von 18 °C bis 28 °C

Lieferumfang:
Inkl. Batterie CR2032.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 117 x 30 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Scala
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Mund | Rektal | Achsel
Batterien:
1 x CR2032
Messdauer:
10 s
Temperatur (max.):
43.9 °C
Temperatur (min.):
32 °C
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterie
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: 04022356014889, Scala, 01488, SC2050, Fieber messen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 13,28*
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 13,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.