Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-HC-300 Wildkamera 32 Megapixel Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299532-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4599064
EAN/GTIN:
     4064161150710
Suchbegriffe:
Wildkamera
Renkforce RF-HC-300 Wildkamera 32 Megapixel Camouflage

Renkforce Wildkamera 32 Megapixel Camouflage

Infrarot-Technologie ohne sichtbar leuchtende LED´s
Wetterfest
Echte 1520P-Videoauflösung
32MP Fotoauflösung

Hochwertige Wildkamera mit 32 Mega-Pixeln, PIR-Bewegungsmelder und unsichtbarer IR Beleuchtung. Die Kamera eignet sich ideal zur Beobachtung von Tieren oder zur Überwachung von Grundstücken, Objekten oder z.B. auch einen Holzstoß. Die Kamera kann rund um die Uhr, dank Infrarottechnik, Bilder und Videos ohne Blitz bei Nacht aufnehmen. Somit werden Tiere nicht verschreckt. Foto- und Videoaufzeichnungen erfolgen tagsüber in Farbe und nachts schwarz/weiß. Getarntes und robustes Gehäuse.

Ausstattung:
IR-LED-Leuchten · 32 Megapixel CMOS-Sensor · PIR-Sensor · Wetterfest · 5,08 cm (2") TFT-Bildschirm · Bis zu 6 Monate Batterie-Laufzeit · Robust und langlebig · Die Auslösezeit beträgt zwischen 0,2 und 0,6 Sekunden.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Micro-USB · Auflösung Pixel: 32 Megapixel · Auflösung Video optisch: 640 x 480 Pixel,720 x 480 Pixel,1280 x 720 Pixel,1920 x 1080 Pixel,2688 x 1520 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): AVI, jpeg · Blitzreichweite (max.): 22 m · Gewicht: 285 g · Herstellerfarbe: Camouflage · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 137 mm · Produktabmessung, Tiefe: 74 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Mini USB 2.0 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Mini USB 2.0 · Schutzart: IP66 · Sensor-Auflösung: 5 Megapixel · Sensor-Typ: CMOS · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung: 6 V · Unterstützte Speicherkarten: SD · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: PIR-Erfassungswinkel: 120° · Stromversorgung: 4x oder 8x Mignon-Batterien (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Wildlife-Kamera · USB-Kabel · Wandplatte · Halteband · Montagematerial · Anleitung

Hinweis:
Batterien und MicroSD-Karte bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 137 x 74 mm
Herstellerfarbe:
Camouflage
Produktabmessung, Tiefe:
74 mm
Produktabmessung, Höhe:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP66
Farbe:
mehrfarbig
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Mini USB 2.0
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Mini USB 2.0
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Speicherkapazität:
32 GB
Blitzreichweite (max.):
22 m
Anschlüsse (Details):
Micro-USB
Aufnahme-Formate (Details):
AVI|ツ| jpeg
Wasserdicht (Details):
Ja
Auflösung Video optisch:
640 x 480 Pixel | 720 x 480 Pixel | 1280 x 720 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2688 x 1520 Pixel
Auflösung Pixel:
32 Megapixel
Sensor-Auflösung:
5 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
6 V
Gewicht:
285 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wildkamera
Weitere Suchbegriffe: 04064161150710, Renkforce, RF-4599064, RF-HC-300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,11*
€ 80,49*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 80,51*
€ 3,50*
ab € 70,96*
€ 91,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.