| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2299804-BP Herst.-Nr.: TC-9199216 EAN/GTIN: 4064161148144 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRU COMPONENTS TC-9199216 UHF-Adapter UHF-Buchse - UHF-Stecker 1 St. Bulk
Winkeladapter UHF-Stecker - UHF-Buchse
UHF-Buchse - UHF-Stecker 90 ° Winkel
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): UHF-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): UHF-Stecker · Frequenz (max.): 0.2 GHz · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 50 Ω · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gewinkelt · Verpackungsart (Bauteile): Bulk
Lieferumfang: UHF-Winkel-Adapter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | UHF-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | UHF-Stecker | Frequenz (max.): | 0.2 GHz | Marke: | TRU COMPONENTS | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Farbe: | grau | Verpackungsart (Bauteile): | Bulk | Herst.-Teilenr.: | TC-9199216 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-9199216 | Steckverbinder-Bauform: | Adapter|ツ| gewinkelt | Gehäuse-Material: | Messing vernickelt | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | UHF-Adapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9199216, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,19* | € 5,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,32* | € 5,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 8,47* | € 12,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|