Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Zimmerbrunnenpumpe 600 l/h 1.0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299807-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     2299807
EAN/GTIN:
     4064161148175
Suchbegriffe:
Zimmerbrunnenpumpe
zimmerbrunnenpumpe
Renkforce Zimmerbrunnenpumpe 600 l/h 1.0 m

Zimmerbrunnenpumpe 600 l/h 1.0 m

Max. Fördermenge 600 l/h

Die Pumpe eignet sich besonders bei knapp bemessenen Platzverhältnissen und ist für Zimmerspringbrunnen und Wasserspiele die ideale Lösung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Eintauch-Tiefe: 2 m · Förderhöhe (max.): 1.0 m · Fördermenge (max.): 600 l/h · Gewicht: 340 g · Kabellänge (max.): 1.5 m · Leistungsaufnahme (P1): 8 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 65 x 77 mm
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Renkforce
Förderhöhe (max.):
1.0 m
Fördermenge (max.):
600 l/h
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistungsaufnahme (P1):
8 W
Eintauch-Tiefe:
2 m
Gewicht:
340 g
Kabellänge (max.):
1.5 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Zimmerbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 2299807, Aquariumpumpe, zimmerpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 7,21*
Lager 102
280
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 7,22*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,66*
€ 3,50*
ab € 21,78*
€ 30,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.