Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-B2pro ext. Sensor SE Gasmelder mit externem Sensor netzbetrieben, über Steckdose detektiert Ethanol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299885-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300926
EAN/GTIN:
     4044764004252
Suchbegriffe:
Gasmelder
Gassensor
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Schabus GX-B2pro ext. Sensor SE Gasmelder mit externem Sensor netzbetrieben,über Steckdose detektiert Ethanol,Methan,Propan

Gas Alarm GX-B2pro ext. Sensor SE

Überwachung von Gasheizung oder Gasherd
Detektion von Stadt, -Erd- und Flüssiggasen
Mit externem Sensor

Diese Gasmelder sind eine unverzichtbare Sicherheitseinrichtung in nahezu jedem Haushalt!

Je nach Gastyp die richtige Positionshöhe beachten und den Gasmelder einfach in die Steckdose stecken. Nach kurzer Aufheizzeit ist das Gerät betriebsbereit. Das System schlägt bereits bei einer Gas-Konzentration an, die weit unter einem für Sie gefährlichen Wert liegt. Sie werden doppelt gewarnt, mit einem optischen und einem lauten akustischen Signal.

Ausstattung:
Einfache, sekundenschnelle Installation
Akustische und optische Warnung
Testtaste zur Überprüfung der Alarmgeber
Detektion von Stadt-, Erd- und Flüssiggasen wie Methan, Butan, Propan.

Technische Daten:
Alarm bei Gas/Gasmenge: Methan 5000 ppm, Propan 2000 ppm, Ethanol 5000 ppm · Melder-Besonderheiten: mit externem Sensor · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,über Steckdose · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 (+/-10%) V AC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 3 VA
Schutzart: IP20 für trockene Innenräume
Schalldruck Summer: 90 dB (Abstand 10 cm)
Sensortyp: katalytisch
Auslösekonzentration: Methan 5000 ppm, Propan 2000 ppm, Ethanol 5000 ppm
Lebensdauer Sensor: ca. 5 Jahre · detektiert: Ethanol,Methan,Propan

Lieferumfang:
Gasmelder GX-B2pro,Betriebsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 118 x 44 mm
detektiert:
Ethanol | Methan | Propan
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Schabus
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | über Steckdose
Alarm bei Gas/Gasmenge:
Methan 5000 ppm|ツ| Propan 2000 ppm|ツ| Ethanol 5000 ppm
Produkt-Art:
Gasmelder
Weitere Suchbegriffe: schabus gasmelder, gasmelder, gassensor methan, Schabus, 300926, GX-B2pro ext. Sensor SE, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,73*
€ 106,58*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,82*
€ 106,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.