Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix Vollsynthetisches Gleitfett 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299917-BP
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     40545
EAN/GTIN:
     4260015910435
Suchbegriffe:
Schmierfett
schmierfett
Vollsynthetisches Gleitfett

Ausstattung:
Zur Schmierung an Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei tiefen und hohen Betriebstemperaturen · Gür Spritzgusswerkzeuge bei hohen Werkzeugtemperaturen · Ausgezeichnete Kunststoffverträglichkeit · Temperaturbereich -30° bis +160°C · Beständig gegen verdünnte wässrige Säuren und Laugen · Walkstabil bei wechselnden Belastungen und Drehzahlen · Langzeitschmiermittel in feuchten und trockenen Einsatzgebieten · Alterungsbeständig · Gutes Abdichtverhalten · Hohes Druckaufnahmevermögen und hohe Belastung durch EP Wirkstoff · Siliconfrei.

Technische Daten:
Füllmenge: 100 g · Gebindeart: Dose · Inhalt: 100 g · Produkt-Art: Schmieröl · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.,P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. · Temperatur (max.): 160 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 g
Marke:
Aeronix
Füllmenge:
100 g
Gebindeart:
Dose
Temperatur (max.):
160 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 412: Schädlich für Wasserorganismen|ツ| mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 262: Nicht in die Augen|ツ| auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Produkt-Art:
Schmieröl
Weitere Suchbegriffe: 04260015910435, Aeronix, 40545, chemie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 15,83*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 15,85*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 20,53*
€ 29,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,1075* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.