Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack NV 60-5 L Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300068-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     NV 60-5 L
EAN/GTIN:
     4012386441397
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Maxtrack NV 60-5 L Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Maxtrack NV60-5 L 5-fach Steckdosenleiste

Mit beleuchteten Schalter
Mit Klettband
Mit Kabelaufwickler
Mit herausziehbarer Aufhängevorrichtung
Möglichkeit für eine Kabelbinderfixierung
IP20

Für alle Profis, Handwerker und Heimwerker.
All die vielen EXTRAS machen diese 5-fach Steckdosenleiste zu einem unverzichtbaren Helfer für zu Hause oder im Beruf.

Ausstattung:
H05VV-F 3x 1,5 mm²
Kontakte 45° gedreht

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Steckdose · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Maxtrack
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Steckdose
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,63*
€ 28,87*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 28,88*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 35,05*
€ 46,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.