Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack NV 61-5 L Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300070-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     NV 61-5 L
EAN/GTIN:
     4012386441373
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Maxtrack NV 61-5 L Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Maxtrack NV61-5L 5-fach Steckdosenleiste

Kontakte 45° gedreht
Hochflexibles Kabel durch Gummischlauchleitung
Mit beleuchtetem Schalter
Mit Gummibändern für Kabelfixierung
Mit Kabelaufwickler
Mit herausziehbarer Aufhängevorrichtung
Möglichkeit für eine Kabelbinderfixierung
IP44 wassergeschützt

Für alle Profis, Handwerker und Heimwerker.
All die vielen EXTRAS machen diese 5-fach Steckdosenleiste zu einem unverzichtbaren Helfer für zu Hause oder im Beruf.

Ausstattung:
H05VV-F 3x 1,5 mm²
Kontakte 45° gedreht

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Steckdose · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Maxtrack
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Steckdose
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 37,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 37,52*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,34*
€ 57,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.