Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack NV 57-1,5 WL Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300071-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     NV 57-1,5 WL
EAN/GTIN:
     4012386441410
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Maxtrack NV 57-1,5 WL Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.

Maxtrack NV57 5-fach Steckdosenleiste

Mit flachem Schutzkontaktstecker
Mit beleuchtetem Schalter
8 mm flacher Schutzkontaktstecker mit Griff für ein einfaches Herausziehen aus der Steckdose
2x integrierte Magnetbefestigungen
Mit Möglichkeit für eine Kabelbinderfixierung
Mit Kabelaufwickler

Platzsparend, vielfältig und sicher!
5-fach Steckdosen-Leiste mit Magnetbefestigung und flachem Schutzkontaktstecker. Verstauen Sie die 5-fach Steckdosenleiste einfach und schnell unter dem Tisch, dank der zwei integrierten Magnete ist das kein Problem. Im Nu ist Ihr Arbeitsplatz aufgeräumt und der Kabelsalat beseitigt.

Ausstattung:
H05VV-F 3x 1,5 mm²
Kontakte: 45° gedreht

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Steckdose,mobil,Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Maxtrack
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Steckdose | mobil | Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 21,34*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 21,36*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 20,84*
€ 28,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.