Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.5015.04 Quarz Wecker Schwarz Großes Display, USB Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300402-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.5015.04
EAN/GTIN:
     4009816034526
Suchbegriffe:
Radio
Wand-Uhr
Wanduhr
Funkwecker
TFA Dostmann 60.5015.04 Quarz Wecker Schwarz Großes Display,USB Anschluss

Radio-Projektionswecker mit USB-Ladefunktion 60.5015.04

Projektion an Wand und Decke
2 Helligkeitsstufen
FM Radio mit 15 Programmspeichern
Wecken mit Radio oder Alarm
Weckwiederholung mit einstellbarer Dauer
USB-Ladefunktion für Mobilgeräte

Mit dem Lieblingssender aufzuwachen ist für viele die beste Art, gut gelaunt in den Tag zu starten. Und dieser moderne Radiowecker mit der außergewöhnlichen Form hat noch mehr zu bieten. Bei Nacht kann man die Uhrzeit problemlos ablesen, ohne sich den Kopf nach dem Wecker verdrehen zu müssen, denn sie wird in digitalen Leuchtziffern (in 2 Helligkeitsstufen einstellbar) an Ihre Schlafzimmerwand oder Decke projiziert. Auch auf dem gebogenen Display erscheint die Uhrzeit sehr groß und rahmenlos. Die Anzeige lässt sich in drei Helligkeitsstufen regulieren, über einen Lichtsensor bei Nacht automatisch dimmen oder ganz ausschalten.

Das integrierte FM-Radio können Sie jederzeit zu Ihrer Unterhaltung nutzen. Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke zu regulieren und auf Knopfdruck bis zu 15 Lieblingssender abzurufen. Lassen Sie den Tag gemütlich mit dem Einschlaftimer ausklingen; nach Ablauf der Zeit geht das Radio automatisch aus und Sie finden so einfacher in den Schlaf. Zwei Alarmzeiten sind unabhängig voneinander aktivierbar. Natürlich können Sie sich auch mit einen Alarmton wecken lassen. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, verschafft Ihnen die Weckwiederholung ein paar zusätzliche Minuten im Bett. Die Dauer der Weckzeitunterbrechung lässt sich individuell einstellen. Besonders praktisch ist die USB-Ladefunktion. So können Sie Ihr Smartphone über Nacht aufladen und haben es gleich zur Hand.

Ausstattung:
Display mit LED Leuchtziffern · 3 Helligkeitsstufen mit automatischer Dimmfunktion über Lichtsensor · Projektion der Uhrzeit an Wand und Decke mit 2 Helligkeitsstufen · Wecken mit Radio oder Alarm · 2 Alarmzeiten · Weckwiederholöung mit einstellbarer Dauer · FM Radio mit 15 Programmspeichern · Lautstärkeregler und Einschlaf-Timer · USB Ladefunktion für Mobilgeräte

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Quarz · Bauform (Uhren): Rechteckig · Funktionen (Uhren): 24 h-Anzeige,Alarm,FM-Radio,Weckwiederholung · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Stromversorgung: Netzteil, inkl.,CR 2032 Knopfzelle (1x) · Uhren-Besonderheiten: Großes Display,USB Anschluss · Weitere technische Daten: Projektion der Uhrzeit an Wand und Decke mit 2 Helligkeitsstufen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün

Lieferumfang:
Inkl. CR2032 (Back-Up),Netzadapter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 48 x 100 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Uhren-Besonderheiten:
Großes Display | USB Anschluss
Funktionen (Uhren):
24 h-Anzeige | Alarm | FM-Radio | Weckwiederholung
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Stromversorgung:
Netzteil|ツ| inkl. | CR 2032 Knopfzelle (1x)
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: Reisewecker, Tischwecker, Wecker, wand-uhren pendel, wanduhr, 04009816034526, TFA Dostmann, 60.5015.04, Radio-Projektionswecker mit USB-Ladefunktion, Digitaluhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,54*
€ 33,70*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 33,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,17*
€ 43,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.