Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9202072 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 75 dB Spannung: 24 V/DC Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300518-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202072
EAN/GTIN:
     4064161148694
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
TRU COMPONENTS TC-9202072 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 75 dB Spannung: 24 V/DC Dauerton 1 St.

Miniatur Summer EFM2224


75 dB
Dauerton
24 V/DC

Vielseitig durch geringe Abmessungen, hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit, geringer Stromverbrauch.
Anwendungsbeispiele:
Alarmuhren, Registrierkasse, Kraftfahrzeuge.

Ausstattung:
Ohne Elektronikansteuerung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauform (Lautsprecher-Form): eckig · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Schraubbefestigung · Geräusch-Entwicklung: 75 dB · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Resonanz-Frequenz: 400 Hz · Spannung: 24 V/DC · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33 x 16 x 14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Schraubbefestigung
Bauform (Lautsprecher-Form):
eckig
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9202072
Geräusch-Entwicklung:
75 dB
Resonanz-Frequenz:
400 Hz
Spannung:
24 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 24 vdc 75 db, alarm summer 24v, alarm summer, TRU COMPONENTS, TC-9202072, signalakustik, akustik, signal-akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,26*
Lager 102
1504
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,28*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,96*
€ 21,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.