Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.9 mm 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301363-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11506815
EAN/GTIN:
     4064161149622
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop
VOLTCRAFT Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.9 mm 5 m

VOLTCRAFT Flexibel Front-View Endoskop-Kamerasonde

Flexibel und 4 integrierte LEDs
Robust und langlebig
Schutzart IP66

Kompatibel zu VOLTCRAFT ® Endoskop BS1000T. Sondenleitung hat 3,9 mm Kameradurchmesser.
QVGA-Kamera mit 4 integrierten LEDs.

Technische Daten:
Gewicht: 236 g · Kamera-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Minimale Fokusierungsentfernung: 10 mm · Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-1000T · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schutzart: IP67 (Sonde) · Sonden-Länge: 5 m · Sonden-Ø: 3.9 mm

Lieferumfang:
Flexible Sonde mit Kamera,Gummikappe,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Kamera-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Passend für Modell (Endoskope):
VOLTCRAFT BS-1000T
Sonden-Ø:
3.9 mm
Sonden-Länge:
5 m
Minimale Fokusierungsentfernung:
10 mm
Gewicht:
236 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: 04064161149622, VOLTCRAFT, VC-11506815, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 444,71*
€ 531,24*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 459,28*
€ 531,25*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 710,29*
€ 802,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,25*
€ 632,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,14*
€ 624,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,02*
€ 591,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,56*
€ 571,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,28*
€ 546,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11506795
ab € 26,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11506790
ab € 33,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.