Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

truelife AquaFlossStation TLAQFLST Munddusche Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301418-BP
Hersteller:
     truelife
Herst.-Nr.:
     TLAQFLST
EAN/GTIN:
     8594175353211
Suchbegriffe:
Mund-Dusche
Munddusche
munddusche
TrueLife AquaFloss Station Munddusche

Hauptverkaufsargumente / Features:
Praktische und gründliche Munddusche der Marke truelife
Zahnpflege für alle Familienmitglieder
Reinigungswasserstrahl mit 10 Druckstärken
2 Düsen in der Verpackung
Behälter für mehrere Reinigungszyklen

Ein perfektes Lächeln, gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch ohne Arbeit. Die Munddusche TrueLife AquaFloss Station befreit Sie vom langwierigen Prozess der Reinigung der Zahnzwischenräume. Ihre Düse vermischt Luft mit Wassertropfen und dieser Reinigungsstrahl wird unter Druck zwischen ihre Zähne befördert. Ergebnis ist eine perfekte Hygiene, Prophylaxe vor Karies und Zahnfleischerkrankungen und langanhaltende Frische. Das alles ohne unerträgliche Zahnseide.

Ausstattung:
Wasserdicht: IPX3 · Wasserdruck von 30 bis 125 PSI

Technische Daten:
Gewicht: 0.7 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kapazität Wassertank: 0.6 l · Produkt-Art: Munddusche · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: Netz, 100 – 240V 50 / 60 Hz

Lieferumfang:
Ladestation,1 Bürstenkopf

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 155 x 215 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
truelife
Farbe:
weiß
Kapazität Wassertank:
0.6 l
Gewicht:
0.7 kg
Produkt-Art:
Munddusche
Weitere Suchbegriffe: truelife, TLAQFLST, AquaFlossStation, Munddusche Druck Mund-Dusche Mouth shower, Interdentalreiniger Zahnhygiene Hygiene Tooth
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,89*
€ 75,05*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 59,71*
€ 75,78*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,82*
€ 147,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.