Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Germany Scouting Cam Black800 WiFi Wildkamera Fernbedienung, Black LEDs, WLAN, Zeitraf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301614-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     57666
EAN/GTIN:
     4000567576662
Suchbegriffe:
Wildkamera
Braun Germany Scouting Cam Black800 WiFi Wildkamera Fernbedienung,Black LEDs,WLAN,Zeitrafferfunktion Camouflage Grün

BRAUN Scouting Cam Black800 WiFi

8MP CMOS; 24MP Fotoauflösung/1296P Videoauflösung; WiFi

Moderne Wildkamera mit WiFi und 8 Megapixel

Die Braun Scouting Cam Black800 WiFi liefert exzellente Bild- und Videoaufnahmen bei Tag/Nacht. Mit der kostenlosen App und WiFi kann direkt mit dem Smartphone oder Tablet auf die Kamera zugegriffen werden (P2P Verbindung nur in der Reichweite der Kamera).

+++ PIR Bewegungssensor +++ Erfassungsradius von 120° +++ Auflösung bis 1296p bei 30 fps +++ Auslösezeit nur 0,6 Sekunden +++ 34 schwarze IR LEDs für Nachtaufnahmen +++ 2.0‘‘ Farbdisplay +++ Speicherung auf SD-Karte (bis 32GB) +++ Zeitraffer-Aufnahmen +++ integriertes Mikrofon und Lautsprecher +++ Wasserschutzgrad IP66 +++

Der Einsatz von Scouting Cams ist klar definiert. Eine Wildkamera kommt gerne dann zum Einsatz, wenn Besitzer eines Forstgrundstücks, Pächter eines Jagdreviers oder Förster mehr über den Wildbestand und die Aktivitäten in ihrem Waldgebiet erfahren möchten. Dank sogenannter „Fotofallen“ ist es möglich, wilde Tiere wie Füchse, Rehe oder Wildschweine unbemerkt zu beobachten und den Wildbestand bei Tag und Nacht zu überwachen.
Als Hersteller von Produkten rund um die Fotografie erweitert Braun Photo Technik seine umfangreiche Produktreihe von derzeit 4 Wildkameras um die Scouting Cam Black800 WiFi. Wie der Name vermuten lässt, ist die Wildkamera mit WiFi ausgestattet. Mit Hilfe einer kostenlosen App kann das Smartphone mit der Kamera verbunden und auf die Kamera zugegriffen werden. Es handelt sich hierbei um eine P2P Verbindung in der Reichweite der Kamera. Die Kamera lässt sich nicht ins Netzwerk integrieren. Somit können sämtliche Aufnahmen angeschaut und Einstellungen komfortabel geändert werden, ohne dass man die Kamera abhängen muss. Zudem kann man in der App auch ein Live-Bild sehen, um die Ausrichtung zu kontrollieren. Auch eine Fernbedienung zur Aktivierung der WiFi-Funktion gehört zum Lieferumfang.
Die Scouting Cam Black800 WiFi verfügt über einen hochwertigen 8 Megapixel CMOS Bildsensor sowie einen PIR Bewegungssensor mit einem Erfassungsradius von 120° und drei Empfindlichkeitseinstellungen. Für Nachtaufnahmen besitzt die Wildkamera 34 schwarze IR LEDs, die eine Auslöse- und Nachtdistanz von 20 Metern ermöglichen. Die Auslösezeit beträgt nur 0,6 Sekunden, während der Auslöseintervall zwischen fünf Sekunden und 60 Minuten eingestellt werden kann.
Das kompakte und wassergeschützte Kameragehäuse (95x137,5x64mm) erfüllt die Schutzklasse IP66. Die 488 Gramm schwere Braun Scouting Cam Black800 WiFi verfügt über ein 2.0‘‘ Farbdisplay zur Bildkontrolle der Aufnahmen, die auf einer SD-Karte (bis 32GB, JPG- und MP4-Format) gespeichert werden. Für exzellente Farbaufnahmen sorgt der 8 MP CMOS Bildsensor. Auch Videos mit einer Länge von bis zu drei Minuten und einer Auflösung von bis zu 1296p bei 30 fps liefert die Wildkamera. Sogar nützliche Zeitraffer-Aufnahmen (Video oder Foto/5 Sek. bis 60 Min.) sind mit der Scouting Cam möglich. Die Standby-Zeit beträgt rund sechs Monate. Die Einsatztemperaturen reichen von -20 Grad bis +60 Grad. Zudem verfügt die Braun Scouting Cam Black800 WiFi über ein integriertes Mikrofon, einen Lautsprecher, einen Passwortschutz sowie über die Angabe von Datum, Zeit, Mondphase und Temperatur. Die Stromversorgung erfolgt durch acht AA-Batterien. Zum Lieferumfang gehören auch eine Baumhalterung und ein Befestigungsgurt, um die Kamera an einem Baum zu fixieren. Alternativ kann sie auch auf einem Stativ unabhängig platziert werden.

Ausstattung:
Bildsensor: CMOS, 8 MP
Display-Größe: 2" (5.08 cm)
Objektiv: F2.5 f3.6mm FOV90°
Anschlüsse: SD slot, Mini USB, AV, DC 6V
Auflösung (Bild): 24M/20M/16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M
Auflösung (Video): 1296P/1080P/720P/WVGA/VGA @ 30 fps
Auslöseintervall: 5 sec - 60 min
Auslösezeit: 0.6 sec
Befestungsmöglichkeiten: Befestigungsgurt, Halterung, Stativ
Dateiformat (Bilder): JPG
Dateiformat (Video): MP4
Einsatztemperatur: -20°C - +60°C
IR-LEDs: 34
Lautsprecher: eingebaut
max. Nachtsicht/Auslöse-Distanz: 65 ft / 20 m
Mondphasenangabe: ja
Periodische Aufnahmen: Ja
PIR-Sensor (Erfassungswinkel): 120°
Serienbildfunktion: 1/2/3 Bilder
Speichermedium: SD-Karte bis 32GB
Standby-Zeit: bis zu 6 Monate
Stromversorgung: 8X AA Batterien (optional 6V 2A Netzteil)
Wasserschutzgrad: IP66
WiFi: ja
Zeit- und Datums-Angabe: ja
Abmessungen: 95x137,5x64 mm
Gewicht (ca.): 488 g (incl. Batterien)
Modus: Foto, Video, Foto+Video, Zeitraffer
Videolänge: 5-180 sec
Tonaufnahme: ON/OFF
Temperaturangabe: Ja
Passwortschutz: Ja

Technische Daten:
Aufnahme-Formate (Details): JPG,MP4 · Gewicht: 488 g · Herstellerfarbe: Camouflage Grün · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 137.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Mini USB · Schutzart: IP66 · Sensor-Typ: CMOS · Stromversorgung: Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: SD · Wasserdicht (Details): Ja · Wildkamera-Besonderheiten: Fernbedienung,Black LEDs,WLAN,Zeitrafferfunktion

Lieferumfang:
Gurt,Halterung,Fernbedienung,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
App "Hunting Cam Pro" für WiFi Funktion, Gerät mit Android 5/iOS 9 oder höher

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 137.5 x 64 mm
Herstellerfarbe:
Camouflage Grün
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
137.5 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Braun Germany
Schutzart:
IP66
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Mini USB
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Wildkamera-Besonderheiten:
Fernbedienung | Black LEDs | WLAN | Zeitrafferfunktion
Aufnahme-Formate (Details):
JPG | MP4
Wasserdicht (Details):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
488 g
Produkt-Art:
Wildkamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Braun Germany, 57666, Scouting Cam Black800 WiFi, fotofalle, wildbeobachtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 98,55*
€ 122,55*
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 134,85*
€ 3,50*
ab € 109,11*
€ 134,85*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 115,91*
€ 144,28*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 212,05*
€ 241,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.