Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2302085-BP Herst.-Nr.: T62922 EAN/GTIN: 4028106629228 |
| |
|
| | |
| H0 Trix C-Gleis T62922 Übergangsgleis 180 mm 2 St.
Ausstattung: Ermöglicht den Übergang vom FLEISCHMANN Profi-Gleissystem zum Trix C-Gleis
Technische Daten: Baugröße: H0 · Gleisbauart: Übergangsgleis · Produktabmessung, Länge: 180 mm
Hinweis: FLEISCHMANN ist eine Marke der Modelleisenbahn München GmbH. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Gleisbauart: | Übergangsgleis | Herst.-Teilenr.: | T62922 | Baugröße: | H0 | Produkt-Art: | H0 Trix C-Gleis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRIX H0, T62922 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,51* | € 13,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,93* | € 13,99* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,09* | € 14,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,545* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|