Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2302359 Kunststoff Schlauch-Verbinder 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302359-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2302359
EAN/GTIN:
     4064161149684
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
2302359
TOOLCRAFT 2302359 Kunststoff Schlauch-Verbinder 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")

Schlauchverbinder Kunststoff

Schnelle und einfache Montage, in Sekundenschnelle arretiert
Zum Verbinden zweier Schläuche mit Schnellkupplungen

Ausstattung:
Kompatibel mit 13 mm (1/2 ") und 15 mm (5/8") Schlauch.

Technische Daten:
Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 5 cm · Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")

Lieferumfang:
Schlauchkupplung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
5 cm
Marke:
TOOLCRAFT
Schlauch-Anschluss:
13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")
Farbe:
schwarz
Material (LOV - nur für Titel):
Kunststoff
Material (Details):
Kunststoff
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schlauch-Verbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1037
1
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,92*
5
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.