Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2302363 Kunststoff 2-Wege-Verteiler Steckkupplung Wasserstop, mit Regulierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302363-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2302363
EAN/GTIN:
     4064161149721
Suchbegriffe:
04064161149721
TOOLCRAFT
2302363
TOOLCRAFT 2302363 Kunststoff 2-Wege-Verteiler Steckkupplung Wasserstop,mit Regulierventil

2-Wege-Verteiler Steckkupplung

Zwei regulierbare Ausläufe
Für 1 Zoll und 3/4 Zoll Fittinge geeignet

Ausstattung:
2 Ventile mit getrennten Reglern.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Hahnanschluss für 33,25 mm (1") IG incl. Reduzierstück 26,44 mm (3/4") IG · Material: ABS Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten: Wasserstop,mit Regulierventil · Weitere technische Daten: Ø 19 - 25 mm

Lieferumfang:
2-Wege-Verteiler Steckkupplung

Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung
Material:
ABS Kunststoff
Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten:
Wasserstop | mit Regulierventil
Ausführung (allgemein):
Hahnanschluss für 33,25 mm (1") IG incl. Reduzierstück 26,44 mm (3/4") IG
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
2-Wege-Verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
191
1
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,44*
3
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.