Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Scout Cam 897-90060 HellermannTyton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302403-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     897-90060
EAN/GTIN:
     4031026638751
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Cable Scout Cam

Cable Scout Cam ist eine professionelle WLAN-HD-Inspektionskamera zur Sichtprüfung von bis zu 10 Meter entfernten Objekten. Es ist möglich Videobilder in Echtzeit zu übertragen und Video- und Fotoaufnahmen auf engstem Raum zu machen, die ansonsten nur schwer einsehbar wären. Dieses Produkt ist kompatibel mit Android, iOS, Windows und MAC-Betriebssystemen

Technische Daten:
Gewicht: 0.450 kg · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Inspektionskamera · Weitere technische Daten: Drahtlose Bild- und Videoübertragung per WLAN
Kostenlose App für Android und iOS
Systemkompatibilität: Android, iOS, Windows, Mac
Schutzklasse: IP68 (Sonde)
Betrachtungswinkel: 70 °
Auflösung: 2,0 Megapixel
Sonderlänge: 10 m
Kabeltyp: Semi starr
Brennweite: 4–8 cm
Kamerakopfdurchmesser: 8 mm
Frequenz: 2,4 GHz
LED-Licht: Dimmbar

Lieferumfang:
Haken,Magnet,Spiegel,Wasserdichte Kappe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
HellermannTyton
Gewicht:
0.450 kg
Produkt-Art:
Inspektionskamera
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, akku inspektionskamera, 04031026638751, HellermannTyton, 897-90060, Cable Scout Cam-DIV-BK, Einziehfeder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,87*
€ 81,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,05*
€ 81,74*
Frei Haus
ab € 71,03*
€ 84,14*
€ 3,50*
ab € 77,74*
€ 91,81*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 97,33*
€ 114,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.