Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1081670 1081670 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303707-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1081670
EAN/GTIN:
     4007123670345
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
CEE Stromverteiler
CEE-Stecker
Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1081670 1081670 400 V 32 A

CEE Adapter Stromverteiler IP44 32 A

Kreuzverteiler CEE400V/32A
Anschlusskupplung: CEE -Kupplung 400 V / 32 A 5 polig
Ausgangssteckdosen: 3 x CEE 400 V /32 A 5 polig mit Sicherheitsklappdeckel

Dieser kompakte und funktioneller CEE Adapter Stromverteiler IP 44 eignet sich für den ständigen Einsatz im Außenbereich, Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben. Dabei bietet der Stromverteiler ausgangseitig genug Platz für drei 400V Anschlüsse (CEE-32A/400V) und ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Fremdkörper- und Spritzwassergeschützt IP44
Anschlusskupplung: CEE -Kupplung 400 V / 32 A 5 polig
Ausgangssteckdosen: 3 x CEE 400 V /32 A 5 polig mit Sicherheitsklappdeckel

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Kupplung 32 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Steckdose 32 A 5polig · Anzahl CEE Kupplungen: 1 · Ausgänge: 3 · Eingänge: 1 · Gewicht: 1.04 kg · Herstellerfarbe: Grau,Rot · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 252 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Lieferumfang: 1x CEE Adapter Stromverteiler IP44 (1x CEE Stecker 400V/32A, 3x CEE Steckdosen 400V/32A),Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 252 x 200 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Steckdose 32 A 5polig
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
252 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Schutzart:
IP44
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Ausgänge (Details):
3
Eingänge:
1
Gewicht:
1.04 kg
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, leistungsstecker, 04007123670345, 4007123671861, Brennenstuhl, 1081670
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,74*
€ 46,52*
4 Tage
198
€ 8,50*
ab € 36,5533*
€ 47,4733*
10 Tage
198
€ 5,99*
ab € 36,58*
€ 48,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,54*
€ 49,80*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 51,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.