Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1098530001 Kabeltrommel 20.00 m Rot (matt) Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303756-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1098530001
EAN/GTIN:
     4007123667529
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Brennenstuhl 1098530001 Kabeltrommel 20.00 m Rot (matt) Schutzkontakt-Stecker

BAT Kabeltrommel

Kabel 20 m H05VV-F3G1.5 rot
3fach selbstschließende Deckel auf den Steckdosen
Mit Überhitzungsschutz

BAT Kabeltrommel IP 44 Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf einem verzinkten Stahlrohrgestell. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln. Mit Überhitzungsschutz.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Eingänge: 1 · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Metall · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Rot (matt) · Kabellänge: 20.00 m · Material: Kunststoff · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: Mit Überhitzungsschutz · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckerausführung: gerade · Trommel-Durchmesser: 240 mm

Lieferumfang:
Kabeltrommel Garant 240

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Rot (matt)
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Metall
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Trommel-Durchmesser:
240 mm
Schutzart:
IP44
Steckerausführung:
gerade
Material:
Kunststoff
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Eingänge:
1
Schutzeinrichtung:
Mit Überhitzungsschutz
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, 04007123667529, Brennenstuhl, 1098530001, Garant 240
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
390
€ 8,50*
ab € 32,793*
€ 43,253*
8 Tage
249
€ 5,99*
ab € 32,80*
€ 44,40*
€ 4,90*
ab € 34,03*
€ 46,08*
€ 4,00*
ab € 34,60*
€ 46,27*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 37,44*
€ 49,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.