Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1098540001 Kabeltrommel 40.00 m Rot (matt) Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303757-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1098540001
EAN/GTIN:
     4007123667536
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Brennenstuhl 1098540001 Kabeltrommel 40.00 m Rot (matt) Schutzkontakt-Stecker

BAT Kabeltrommel

Kabel 40 m H05VV-F3G1.5 rot
3fach selbstschließende Deckel auf den Steckdosen
Mit Überhitzungsschutz

BAT Kabeltrommel IP 44 Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf einem verzinkten Stahlrohrgestell. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln. Mit Überhitzungsschutz.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Eingänge: 1 · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Metall · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Rot (matt) · Kabellänge: 40.00 m · Material: Kunststoff · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: Mit Überhitzungsschutz · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckerausführung: gerade · Trommel-Durchmesser: 290 mm

Lieferumfang:
Kabeltrommel Garant 290

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Rot (matt)
Kabellänge:
40.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Metall
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Trommel-Durchmesser:
290 mm
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz | grau
Steckerausführung:
gerade
Material:
Kunststoff
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Eingänge:
1
Schutzeinrichtung:
Mit Überhitzungsschutz
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl® kabeltrommel kunststoff 40m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 40m, 04007123667536, Brennenstuhl, 1098540001
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
€ 8,50*
ab € 52,5151*
€ 67,2251*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,50*
€ 69,06*
€ 4,90*
ab € 54,65*
€ 71,35*
€ 4,00*
ab € 56,98*
€ 76,23*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 82,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.