Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1151600020 1151600020 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303762-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1151600020
EAN/GTIN:
     4007123670178
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1151600020 1151600020 400 V

Stromstation CEE1 IP44

Stecker CEE400V/16A und Steckdose CEE400V/16A
3 Schutzkontaktsteckdosen 3x230V/16A
2 m Kabel H07RN-F5G2.5, IP44

Die Stromstation von Brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der Baustromverteiler ist extrem robust und eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder allgemein für den Industrie- und Handwerksbereich. Der Stromverteiler mit seinem Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff lässt sich problemlos an eine Wand befestigen. Außerdem überzeugt der Baustromverteiler durch folgende Eigenschaften:

* Ideal für den harten Einsatz
* Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels
* Schutzart: IP44
* Steckdosen: 1x CEE 400V/16A, 3x 230V Schutzkontakt Steckdosen (die drei Schutzkontaktsteckdosen sind auf drei Phasen angeschlossen)
* Kabellänge: 2m
* Kabelqualität: Gummi-Neopren
* Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5
* Maximale Strombelastbarkeit: 16 A

Ausstattung:
Ideal für den harten Einsatz.
Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
Für Wandaufhängung geeignet.
Die 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V sind auf drei Phasen angeschlossen
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
Stecksystem Stecker: CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Steckdose 16 A 5polig,Schutzkontakt-Steckdose · Anzahl CEE Kupplungen: 1 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Ausgänge: 4 · Eingänge: 1 · Gewicht: 1.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 2,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Stromstation CEE1 IP44 H07RN-F 5G2,5

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 2|ツ|5 mm²
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 135 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Steckdose 16 A 5polig | Schutzkontakt-Steckdose
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Ausgänge:
4
Eingänge:
1
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 38,93*
€ 49,79*
3 Tage
94
€ 8,50*
ab € 39,6481*
€ 50,4181*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,68*
€ 50,47*
€ 4,00*
ab € 41,56*
€ 52,56*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 53,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.