Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300014057 Honda VFR 750R 1987 Motorradmodell Bausatz 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303962-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300014057
EAN/GTIN:
     4950344995042
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300014057 Honda VFR 750R 1987 Motorradmodell Bausatz 1:12

Honda VFR

Detaillierter Modellbausatz
Qualitativ hochwertige Bausatz
Bebilderten Aufbauanleitung
Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden

Das Standmodell ist eine Nachempfindung der 1987 veröffentlichten Werks-Rennmaschine mit dem Namen VFR750R. Die VFR750R ist eine straßentaugliche Abwandlung der RVF750, welche erfolgreich in der Langstrecken-Weltmeisterschaft mitgefahren ist. Demnach sind, wie in der RVF750, Technologien aus der Weltraumtechnik ebenso wie Titan, Kohlefaser, Kevlar® und Magnesium zur Verwendung gekommen. Aufgrund des hochwertigen Aluminiumrahmens und dem Hinterrad mit Zentralverriegelung wurde die VFR750R schon bevor Sie produziert wurde zu einem Sammlerstück.

Technische Daten:
Gewicht: 144 g · Maßstab: 1:12 · Modell-Name: Honda VFR · Produktabmessung, Länge: 112 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten.
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:12
Herst.-Teilenr.:
300014057
Modell-Name:
Honda VFR
Gewicht:
144 g
Produkt-Art:
Motorradmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, Tamiya, 300014057, Honda VFR 750R 1987
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 32,04*
€ 4,00*
ab € 16,71*
€ 32,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.