Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais GNR20ACZH 20 A Schaltspannung (max.): 660 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304072-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GNR20ACZH
EAN/GTIN:
     3593150049106
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Crouzet Halbleiterrelais GNR20ACZH 20 A Schaltspannung (max.): 660 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Halbleiterrelais

Ein Produkt deckt mehrere Lastarten ab
Varistor-Schutz (Eingang und Ausgang)
Einbaufertig (Wärmeleitpads integriert)
Höhere Störfestigkeit (schnelle elektrische Transiente und Stoßspannungen)

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BELEUCHTUNG - Starke Einschaltströme

• Theater
• Lagerhäuser
• Büroflächen
• Kinos und Bühnen
• Flughafen-Fahrsteige
• Straßen und Fahrwege
• Gefahrenorte und Blinkanlagen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Last-Strom (max.): 20 A · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Schaltspannung (max.): 660 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/DC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 280 V/AC · Steuerspannung (min.): 180 V/AC · Weitere technische Daten: Hutschienen-Montage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Steuerspannungs-Bereich:
180 - 280 V/AC
Marke:
Crouzet
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
GNR20ACZH
Steuerspannung (max.):
280 V/AC
Steuerspannung (min.):
180 V/AC
Last-Strom (max.):
20 A
Schaltspannung (max.):
660 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, GNR20ACZH, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,43*
€ 79,11*
€ 6,90*
ab € 59,01*
€ 79,12*
€ 8,95*
ab € 63,48*
€ 81,90*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 69,45*
€ 87,70*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,88*
€ 112,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,559*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 76,88*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 25,83*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 40,86*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 29,98*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 6,81*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,86*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.