| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2304520-BP Herst.-Nr.: 300255 EAN/GTIN: 4044764004115 |
| |
|
| | |
| Schabus GX-C300 Kohlenmonoxid-Melder mit internem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxid
Professionelles CO-Warngerät GX-C300
Je ein eigenes Relais für Alarm und Störung Hochpräzise CO-Messung und ppm-genaue Anzeige Umfangreiche Systemanalysen und Selbsttests
CO-Sensor, Messzelle, Auswertung und Software wurden einer aufwenigen Vollprüfung nach DIN EN 50291 beim TÜV Süd unterzogen. Sicherheit und Stabilität wurden dem System bescheinigt. Die Entwicklung des Profi CO-Warnmelders GX-C300 war die logische Konsequenz daraus. Für ein jahrelang zuverlässiges CO-Warnsystem ist es wichtig, ständig alle relevanten Betriebsparameter zu überwachen, teilweise zu kompensieren bzw. auf auftretende Unregelmäßigkeiten passend zu reagieren. Bei dem vom TÜV Süd geprüften CO-Sensor GX-CO12 (Art.-Nr. 300712) laufen alle diese Überwachungen und regelmäßigen Selbsttests unbemerkt im Hintergrund ab, beim GX-C300 werden manche dieser Daten auf einem 2 x 16-Zeichen-Display angezeigt, Alarme, Neustarts und Fehler gezählt, Maximalwerte gespeichert und angezeigt, etc. Das besondere Merkmal des GX-C300 ist jedoch sein zweites Relais, das nur bei Störungen schaltet, um z. B. die Gebäude Leittechnik oder Hausautomation über einen Fehler zu informieren. Der Piezo-Schallgeber ertönt dabei alle 30 Sekunden einmal kurz und die gelbe LED blinkt. Es gibt Störungen vorübergehender Natur, die das System selbst behebt oder gleich ignoriert, weitere Fehler die durch einen Hardware-Neustart behoben werden und andere, bei denen der Technische Support hilft. Mit der Taste SERVICE blättern Sie zu der Error-Seite am Display, lesen die Fehler-Nummer aus und geben sie an den Techniker weiter, der mit Ihnen gemeinsam eine Lösung findet.
Ist Ihnen die Norm zu streng oder zu tolerant? Die Alarmstufen und Verzögerungszeiten der EN 50291 sind bestens geeignet für Wohnräume und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung. Gerade die Warngeräte der C300-Serie arbeiten ihrer Bestimmung nach oft nicht im Wohnumfeld und Sie als Nutzer haben vielleicht ganz andere Vorstellungen von sinnvollen Warnstufen. Kontaktieren Sie uns und teilen uns Ihre Wünsch mit, unser Technischer Support und Programmier-Service stehen Ihnen mit ausführlicher Beratung beiseite. Wir können viele Parameter einfach anpassen und das Verhalten des Warnmelders ganz auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Auch das automatische Zurücksetzen des Alarms ist Zeit- und/oder Konzentrationsabhängig zu realisieren. Sogar komplette eigene Displaytexte in Abhängigkeit der gemessenen CO-Konzentration sind möglich, z.B. das Einblenden der Telefonnummer Ihrer Wartungsfirma. Ein Test- und Prüfbericht wird dann mitgeliefert und der Typenschildbezeichnung ein kleines C für customized angehängt.
Ausstattung: 2 x 5 A Wechselrelais, integr. Schaltnetzteil Int. Alarmgeber 2 x 16 Zeichen LCD-Display, beleuchtet, weiß-blau Anzeige LEDs: grün Betrieb, gelb Störung, rot Alarm Sensor: elektro-chemisch, intern Schraubklemmen-Anschlüsse.
Technische Daten: Melder-Besonderheiten: mit internem Sensor · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 VAC / 50 Hz Relaiskontakte: 2 x Wechsler NC/NO (potentialfrei) Sensor Lebensdauer max.: 6 Jahre (40°C / 40% rH); 10 Jahre (28°C / 30% rH) Schalldruck Summer: 85 dB (1 m Abstand) Funktionsbereich: -10 °C / +50 °C Schutzart: IP20 (IP65 auf Anfrage möglich) · detektiert: Kohlenmonoxid
Lieferumfang: Gasmelder GX-C300 4 x Befestigungsschrauben Betriebs- und Montage-Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 160 x 80 x 55 mm | detektiert: | Kohlenmonoxid | Produktabmessung, Tiefe: | 55 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 160 mm | Marke: | Schabus | Melder-Besonderheiten: | mit internem Sensor | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Produkt-Art: | Kohlenmonoxid-Melder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Schabus, 300255, GX-C300, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder |
| | |
| |