Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-C300P Kohlenmonoxid-Melder mit internem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304521-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300256
EAN/GTIN:
     4044764004122
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
schabus gasmelder
Schabus GX-C300P Kohlenmonoxid-Melder mit internem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxid

Professionelles CO-Warngerät GX-C300P

Ansaugung für thermisch anspruchsvolle oder sehr staubige Räume
Je ein eigenes Relais für Alarm und Störung
Hochpräzise CO-Messung und ppm-genaue Anzeige

Das Profi CO Warn- und Messgerät GX-C300P mit internem elektrochemischem Sensor ist mit einem Unterdrucksystem ausgestattet, das es erlaubt, einen Schlauch in den zu überwachenden Raum zu legen. Entweder ist der Raum sehr staubig (Pellet- und Hackschnitzel-Bunker) oder thermisch anspruchsvoll (Gas-betriebene Saunen oder Kühlhäuser) oder es dürfen keine elektrischen Leitungen verlegt werden (Ex-geschützt), dann ist die Ansaugung der Luft die einzige Möglichkeit, die CO-Konzentration zu messen.

Dabei werden keine großen Mengen an Luft benötigt, ein kleiner Unterdruck im Warngerät reicht bereits aus, um nach spätestens 30 Sekunden korrekte Mess-Ergebnisse zu erhalten. Für Räume mit hoher Staubbelastung wird ein Filter mitgeliefert, der bei Bedarf, spätestens jedoch jährlich, ausgetauscht wird.
Standardmäßig arbeitet das Gerät streng nach der Norm DIN EN 50291, kann aber werkseitig vor der Fertigung nach Ihren Anforderungen angepasst werden.

TÜV geprüfte Sicherheit:
CO-Sensor, Messzelle, Auswertung und Software wurden einer aufwendigen Vollprüfung nach DIN EN 50291 beim TÜV Süd unterzogen, Sicherheit und Stabilität wurden dem System bescheinigt. Die Entwicklung des Profi CO-Warnmelders GX-C300P war die logische Konsequenz daraus.

Absaugung mit Silikonschlauch:
Der 2 Meter lange Schlauch ist fest und dicht am Gerät befestigt und kann nicht gelöst werden. Der Schlauch kann gekürzt werden, es müssen aber bei thermisch anspruchsvollen Räumen mind. 100 cm Schlauch frei bleiben, bevor dieser in die Wand eintaucht. Die maximal zulässige Schlauchlänge beträgt 4 Meter, wenn das CO-Warngerät die Reaktionszeiten nach Norm einhalten soll.

Der GX-C300P ist ein Gerät zur Aufputz-Montage und wird mit festinstallierter Zuleitung mit 230 Volt Netzspannung versorgt. Das Gerät ist nach Anlegen der Netzspannung sofort betriebsbereit, die Messung und Auswertung startet unmittelbar und ist für jahrelangen Dauerbetrieb ausgelegt.

Die Anzeigen am 2x 16 Zeichen Display sind in engl. Sprache gehalten, die CO-Werte lassen sich ppm-genau ablesen und mit der SERVICE-Taste können viele weitere Informationen abgerufen werden. Darunter sind insbesondere die Zähler hervorzuheben, die es Wartungsfirmen (das Warngerät selbst ist wartungsfrei) einfach macht, statistische Informationen über die Betriebssicherheit der Anlage abzurufen und bei Bedarf zu notieren.

CO Alarm:
Bei ausgelöstem Alarm ertönt der eingebaute Piezo Schallgeber, die Hintergrundbeleuchtung des Display blinkt und das potenzialfreie Wechsel-Relais fällt ab.

Einsatzmöglichkeiten:
Überwachung der Verbrennungsstätten / Gasthermen bei Austritt von Kohlenmonoxid (CO)
Gastraum Überwachung in Shisha-Bars und Raucher-Clubs
Überwachung von Treppenhäusern und Fluchtwegen aus Tiefgaragen
Überwachung von kleinen Tiefgaragen (mit adaptierter Software)
Offene Feuerstellen in Gastronomie, Kantinen und Mobilküchen
Heizungsräume, BHKW- und KWK-Anlagen
Gas-betriebene gewerbliche und private Sauna-Anlagen
Hackschnitzel- und Pellet-Bunker
Alle thermisch anspruchsvollen oder staubigen Innenräume mit CO-Ausgasung oder Verbrennungseinrichtungen.

Ausstattung:
2 x 5 A Wechselrelais, integr. Schaltnetzteil
Int. Alarmgeber, 2 x 16 Z.-Display
Überwachter Diffusionsbeschleuniger und 2 Meter Schlauch
Akustische und optische Warnung
Hochpräzise CO-Messung und ppm-genaue Anzeige
Eingebaute Absaugpumpe für thermisch anspruchsvolle oder staubige Räume
Integriertes Schaltrelais 5 A (potenzialfreier Wechsler) ermöglicht Anschluss an GLT, Bus-Systeme, ext. Geräte und Zwangsbelüftungen
Intelligentes Sensorsystem zur Vermeidung von Fehlalarmen
Ständige Überwachung, Speicherung und Anzeige von Temperaturen und Betriebszuständen im Klartext-Display
Integriertes Schaltnetzteil für geringen, bedarfsabhängigen Strombedarf
Abschaltung der Gefahrenquelle im Alarmfall.

Technische Daten:
Melder-Besonderheiten: mit internem Sensor · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 VAC / 50-60 Hz
Interne Anschlüsse: Schraubklemmen
Relaiskontakt: 1 Wechsler NC/NO (potenzialfrei)
Schalldruck Summer: 85 dB(A) (1 m Abstand)
Lebensdauer CO Sensor max.: 6 Jahre (max. 40°C, min. 40% rH); 10 Jahre (max. 28°C, min. 30% rH)
Pumpe: Unterdruck basiert, überwacht
Schlauch: 2 m vormontiert, max 4 m Art.-Nr. 21002
Funktionsbereich: -10 °C / +50 °C
Schutzart: IP20 (IP65 auf Anfrage möglich) · detektiert: Kohlenmonoxid

Lieferumfang:
Gasmelder GX-C300P
4 x Befestigungsschrauben
2 Meter Schlauch vormontiert
1 x Staubfilter Art.-Nr. 300259
Betriebs- und Montage-Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 80 x 55 mm
detektiert:
Kohlenmonoxid
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Schabus
Melder-Besonderheiten:
mit internem Sensor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Schabus, 300256, GX-C300P, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,11*
€ 361,68*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 301,79*
€ 361,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,68*
€ 430,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,30*
€ 427,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,02*
€ 404,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,06*
€ 392,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.