Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-C300S Kohlenmonoxid-Melder mit internem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304522-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300265
EAN/GTIN:
     4044764004290
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
schabus gasmelder
Schabus GX-C300S Kohlenmonoxid-Melder mit internem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxid

PROF. GAS ALARM GX-C300S Inkl. GX-SE Sensor

· Doppelfunktionsgerät für CO und Gas
· akustische und optische Warnung
· hochpräzise CO-Messung und ppm
· 2,5 m Anschlussleitung für beiliegenden GX-SE Sensor
· integrierte Schaltrelais 5 A
· Kabelbruchsicherung bei Sensorkabel für ext. Sensor
· intelligentes Sensorsystem zur Vermeidung von Fehlalarmen
· ständige Überwachung, Speicherung und Anzeige von Temperaturen und Betriebszuständen im Klartext-Display
· Abschaltung der Gefahrenquelle im Alarmfall
· integriertes Schaltnetzteil für geringen, bedarfsabhängigen Strombedarf

Einsatzmöglichkeiten:
Überwachung der Verbrennungsstätten bei Austritt von Kohlenmonoxid (CO) und bei Austritt von Erdgas (CH4)
Detektion von Stadt,- Erd- und Flüssiggasen
Detektion von Kohlenmonoxid (CO)
Detektion von Kühl- und Kältemitteln (optional)
TÜV geprüfte Sicherheit:
CO-Sensor, Messzelle, Auswertung und Software wurden einer aufwendigen Vollprüfung nach DIN EN 50291 beim TÜV Süd unterzogen, Sicherheit und Stabilität wurden dem System bescheinigt. Die Entwicklung des Profi CO-Warnmelders GX-C300S war die logische Konsequenz daraus.
Funktionsbeschreibung:
Der Profi CO-Warnmelder GX-C300S (das S steht für den ext. Sensor) besitzt zusätzlich zum internen CO-Sensor einen Eingang für den Anschluss eines externen Sensors für die Detektion von Stadt- und Erdgas oder für Kühl- und Kältemittel.
Für die Detektion fluorierter Kohlenwasserstoffe, die als Kühl- und Kältemittel verwendet werden, kaufen Sie bitte den Sensor GX-CFC
den Sie optional statt dem GX-SE Sensor anschließen können.
Zwei Relais:
Die beiden Relais schalten unabhängig bei Alarm und Störung, eines bei zu hohen CO-Konzentrationen oder bei festgestelltem Gas vom externen Sensor und eines bei vom Gerät selbst festgestellten Störungen. Somit ist dieses System prädestiniert, in Häusern den Heiz- und Wirtschaftsraum zu überwachen, in dem sich auch die Gas-Armaturen befinden, sowie alle Anlagen mit Störmelde Eingang in der Gebäude Leittechnik. Die Bezeichnung "CH4" auf Gerät und Display steht der Einfachheit halber stellvertretend für alle vom ext. Sensor detektierbaren Gase, Kühl- und Kältemittel, also nicht nur Methan, sondern auch Butan, Propan, Ethanol, uvm

Ausstattung:
2 x 5 A Wechselrelais, integr. Schaltnetzteil
Int. Alarmgeber, 2 x 16 Z.-Display
Sensoranschluss: 1 ext. Gassensor GX-SE (200897) oder GX-CFC (200901)
Interne Anschlüsse: Schraubklemmen
3 LEDs: Betrieb, Störung, Alarm
Akustische und optische Warnung
Hochpräzise CO-Messung und ppm-genaue Anzeige
1 Anschluss für externen FKW- oder Stadt- und Erdgas-Sensor
Integrierte Schaltrelais 5 A als potenzialfreie Wechsler ermöglichen Anschluss an Gebäudeleittechnik, Absperrventile, Bussysteme, Zwangsbelüftungen, ...
Kabelbruchsicherung bei Sensorkabel für ext. Sensor
Intelligentes Sensorsystem zur Vermeidung von Fehlalarmen
Ständige Überwachung, Speicherung und Anzeige von Temperaturen und Betriebszuständen im Klartext-Display
Abschaltung der Gefahrenquelle im Alarmfall
Integriertes Schaltnetzteil für geringen, bedarfsabhängigen Strombedarf.

Technische Daten:
Melder-Besonderheiten: mit internem Sensor · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 VAC / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 2 - 6 VA
Relaiskontakte: 2 Wechsler NC/NO (potenzialfrei)
Schaltleistung:max. 5 A / 230 V
Sonderanschluss: 1 ext. Gassensor GX-SE (200897) oder GX-CFC (200901)
Lebensdauer CO-Sensor max.: 6 Jahre (max. 40°C, min. 40% rH); 10 Jahre (max. 28°C, min. 30% rH)
Schalldruck Summer: 85 dB(A) (1 m Abstand)
Schutzart: IP20 (IP65 auf Anfrage möglich) · detektiert: Kohlenmonoxid

Lieferumfang:
Gasmelder GX-C300S
4 x Befestigungsschrauben
Betriebs- und Montage-Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 80 x 55 mm
detektiert:
Kohlenmonoxid
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Schabus
Melder-Besonderheiten:
mit internem Sensor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Schabus, 300265, GX-C300S, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,10*
€ 373,13*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 313,11*
€ 373,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,13*
€ 444,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.