Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10280 LEGO® ICONS™ Blumenstrauß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304556-BP
Hersteller:
     LEGO Icons
Herst.-Nr.:
     10280
EAN/GTIN:
     5702016913767
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
10280 LEGO® ICONS™ Blumenstrauß

LEGO® ICONS™ 10280 Blumenstrauß

756 Teile
Ideal als Geschenk
Ca. 36 cm hoch

Blumen zu schenken und zu bekommen bereitet große Freude. Wenn Sie nach dem etwas anderen Blumengeschenk suchen, ist der LEGO® Blumenstrauß (10280) eine tolle Wahl. Dieser Blumenstrauß-Modellbausatz eignet sich als Geschenk oder Ihr nächstes Bauprojekt und lässt Sie wunderbar entspannen, abschalten und etwas Schönes erschaffen. Der fertige Blumenstrauß aus professionell zusammengestellte Blumen bereichert mit seiner Farbpracht jedes Zimmer. Dank der verstellbaren Stängel lässt sich der Blumenstrauß auf jede Vase oder jeden anderen Behälter anpassen. Jedes Detail des Straußes besteht aus LEGO Elementen, die sich anpassen lassen, um ein einzigartiges Modell zu bilden. Die meisten Blumen verfügen über Blüten, die sich individuell positionieren lassen, um unterschiedlichste Arrangements zu ermöglichen. Zerlegen Sie die Stängel, um sie neu zu kombinieren und die Höhe und Form Ihrer Blumen zu verändern. Dieses Set gehört zur LEGO Botanik Kollektion für Erwachsene und enthält einige Elemente aus Biokunststoff, der aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr gewonnen wird.

Ausstattung:
Das LEGO® Bauset „Blumenstrauß“ (10280) ist ein besonderes Geschenk und ein anspruchsvolles Bauprojekt, um aus LEGO Steinen einen faszinierenden Blumenschmuck entstehen zu lassen. Hinweis: Es ist keine Vase enthalten.
Dieser Blumenstrauß begeistert mit lebendigen Farben und interessanten Formen nach dem Vorbild echter Blumen wie Rosen, Löwenmäulchen, Mohnblumen, Astern, Gänseblümchen und Gräsern.
Die anpassbaren Elemente lassen Ihre Fantasie aufblühen. Positionieren Sie die Blüten und Blätter und verändern Sie die Länge der Stängel, um wunderbare Arrangements zu erschaffen.
Soll es das bestmögliche Geschenk für einen Geburtstag, zu einem Jubiläum oder einem anderen besonderen Anlass sein? Der LEGO® Blumenstrauß ist ein außergewöhnliches Geschenk für Freunde, die Lieben oder Sie selbst – und zwar zu jeder Jahreszeit.
Die Stängel sind in unterschiedlichen Längen enthalten. Das Löwenmäulchen ist beispielsweise mit seinem geraden Stängel 36 cm hoch
Als allererster LEGO® Blumenstrauß enthält dieses Set jede Menge neue Farben und Formen, die erwachsene LEGO Fans lieben werden.
Die Blumen aus 17 ungewöhnlichen LEGO® Elementen mit realistischen Blütenformen und -farben lassen ein ebenso überraschendes wie sehenswertes Schaustück entstehen.
Der LEGO® Blumenstrauß gehört zur LEGO Botanik Kollektion. Für diese wegweisende Produktreihe werden einige Elemente aus Biokunststoff verwendet, der aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr gewonnen wird.
LEGO® Elemente entsprechen schon seit 1958 strengen Branchenstandards, damit sie einheitlich und kompatibel sind und sich stets mühelos zusammenstecken und wieder trennen lassen.
LEGO® Elemente werden Fall-, Hitze-, Druck- und Torsionstests unterzogen und gründlich analysiert, damit sie strikten globalen Sicherheitsstandards entsprechen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Blumenstrauß · LEGO Teile: 756 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Icons
LEGO Teile:
756
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Blumenstrauß
Altersklasse:
ab 18 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® ICONS™
Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10280, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 36,48*
€ 47,08*
€ 6,78*
ab € 36,54*
€ 47,08*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 37,56*
€ 48,57*
€ 4,00*
ab € 37,62*
€ 48,75*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 40,76*
€ 52,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.