Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS KO 97 / LD_NA Abzweigdose (Ø x T) 104 mm x 55 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304633-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     KO 97 / LD_NA
EAN/GTIN:
     8595568932594
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
KOPOS KO 97 / LD_NA Abzweigdose (Ø x T) 104 mm x 55 mm 1 St.

Hohlwanddose KO 97 / LD_NA

Für Leitungen von U bis 400V und A bis max. 16 A Einlässe
aus flexiblem Material
Montageschrauben mit Doppekgewinde
Brandklasse des Baustoffs A1 - F

Die innovative Lösung einer Abzweigdose ist geeignet für die Montage in Niedrigenergie- und Passivhäuser aus Baustoffen der Brandklasse A1 - F. Luftdichtheit ist auch bei durchgezogenem Kabel oder Rohr gesichert und die Montageschrauben haben zur schnellen Installation ein Doppelgewinde. Es besteht die Möglichkeit schraublose Klemmen einzusetzen und bei der Montage muß der Hohlwandrand nicht angesenkt werden.

Ausstattung:
Innovative Lösung einer Abzweigdose
Für Niedrigenergie- und Passivhäuser
Montageschrauben mit Doppelgewinde
flexible Membraneingänge

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Ocker · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 104 mm

Lieferumfang:
1 Hohlwanddose KO 97 / LD_NA,inkl. Montageschrauben mit Doppelgewinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 104 mm x 55 mm
Herstellerfarbe:
Ocker
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Ø:
104 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
gelb
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose hohlwand, abox, 08595568932594, KOPOS, KO 97 / LD_NA, Verteilerdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
72
€ 5,90*
ab € 3,0167*
€ 3,7667*
1
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 6,34*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 12,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.