Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Meldeleuchte RGB 12 V, 24 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304756-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9219024
EAN/GTIN:
     4064161149813
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
TRU COMPONENTS Meldeleuchte RGB 12 V,24 V 1 St.

RGB-Einbauleuchte flach 12 mm IP65 12-24 V

Ausführung der Linse: flach
Farbe Der Linse: RGB
Gemeinsame Kathode

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Draht · Ausführung (allgemein): Flacher Kopf · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Frontplattenmaße (max.): 12 mm · Herstellerfarbe: RGB · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 12 mm
Herstellerfarbe:
RGB
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9219024
Ausführung (allgemein):
Flacher Kopf
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Frontplattenmaße (max.):
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, kontrolllampe, 04064161149813, TRU COMPONENTS, TC-9219024
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
330
1
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 10,66*
1
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 10,77*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 10,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.