Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Walther Werke 216 216 CEE Winkelstecker 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305561-BP
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     216
EAN/GTIN:
     4015609000234
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
Walther Werke 216 216 CEE Winkelstecker 16 A 5polig 400 V 1 St.

WALTHER Winkelstecker 16A 5P 400V 6h IP44

Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6 Material
mit Schraubanschluss
Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035)

MONDO Winkelstecker 16A 5P 6h mit dem Gehäusehinterteil in lichtgrau

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: IEC-Stromstärke 16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Walther Werke
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau | rot
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
CEE Winkelstecker
Weitere Suchbegriffe: Walther Werke, 216, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 17,49*
€ 23,42*
1
€ 5,46*
ab € 17,53*
€ 23,45*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,80*
€ 24,31*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,50*
€ 24,68*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
236
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.