| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2305588-BP Herst.-Nr.: 130SL EAN/GTIN: 4015609632251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Walther Werke 130SL 130SL CEE Wandsteckdose 32 A 5polig 400 V 1 St.
WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP45
aus PA6-Material mit Push-In-Anschluss mit einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung
Wandsteckdose zur Außenbefestigung 32A 5P 6h schraubenlos und mit einer Kabeleinführung oben
Technische Daten: Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubenlose Klemme · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: IEC-Stromstärke 32 A UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30 A
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schraubenlose Klemme | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | Walther Werke | Schutzart: | IP44 | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 400 V | Produkt-Art: | CEE Wandsteckdose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,63* | € 12,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 8,72* | € 12,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 9,88* | € 12,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 10,30* | € 13,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,42* | € 16,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|