Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Kfz Lampenfassung LEDSC01 Bauart (Kfz-Leuchtmittel) Canbus Lastwiderstand


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306464-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDSC01
EAN/GTIN:
     4062172176439
Suchbegriffe:
OSRAM
LEDSC01
Ersatzbirnen
Ersatzbirnchen
OSRAM Kfz Lampenfassung LEDSC01 Bauart (Kfz-Leuchtmittel) Canbus Lastwiderstand

CanBus Lastwiderstand LEDriving® SMART CANBUS LEDSC01

Passt für OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED
Verhindert Fehlermeldungen in Bordcomputern
Verhindert Flimmern der H7-LED-Lampen
Für 55W LED Austauschlampen

Mit der NIGHT BREAKER H7-LED kommt jetzt das erste in Deutschland zugelassene LED-Retrofit für Abblendlicht auf den Markt.

Der LEDriving SMART CANBUS umgeht die Lampenausfallerkennungssystem eines Fahrzeugs, wenn eine H7-LED-Nachrüstlampe, wie die NIGHT BREAKER H7-LED, verwendet wird. Das Steuergerät bietet eine einfache Installation und ist für die meisten Fahrzeugmodelle mit automatischem Lampenausfallerkennungssystem geeignet. Ein weiteres Merkmal ist das flackerfreie Scheinwerferlicht des Fahrzeuges.

Ausstattung:
Passt für OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED · Verhindert Fehlermeldungen in Bordcomputern, die von H7-LED-Lampen ausgelöst werden · Flimmerfrei: Verhindert durch die Fahrzeugelektronik erzeugtes Flimmern der H7-LED-Lampen und für ein ansprechendes Scheinwerferbild · Für 55W LED Austauschlampen. Genießen Sie die Vorteile der LED-Nachrüstung, beim Austausch herkömmlicher Lampen.

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): Canbus Lastwiderstand · Produktabmessung, Breite: 41.92 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.45 mm · Produktabmessung, Länge: 14.20 mm

Lieferumfang:
2 Canbus Adapter (LEDSC01)

Hinweis:
Die Straßenzulassung der OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED für Fahrzeugmodelle, die einen Adapter benötigen, ist nur mit original OSRAM Zubehör gegeben! Bitte vergewissern Sie sich unbedingt vor dem Kauf, ob das Produkt für Ihr Fahrzeug zugelassen ist und ob Sie zusätzlich einen OSRAM LEDriving ADAPTER und/oder LEDriving SMART CANBUS benötigen. Bitte prüfen Sie im Falle auch, welche SMART CANBUS-Variante für Ihr Fahrzeug notwendig ist (LEDSC01, LEDSC02 oder LEDSC03).
Hierzu die OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED Fahrzeugliste beachten unter osram.de/ledcheck
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B x H) 14.20 x 41.92 x 22.45 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.45 mm
Produktabmessung, Länge:
14.20 mm
Produktabmessung, Breite:
41.92 mm
Marke:
OSRAM
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
Canbus Lastwiderstand
Produkt-Art:
Kfz Lampenfassung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 24,57*
€ 41,61*
Lager 102
29
pro Paar
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 41,62*
5 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,99*
ab € 30,89*
€ 42,17*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 43,93*
€ 58,44*
7 Tage
31
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,52*
€ 66,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,62*
€ 49,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,74*
€ 42,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paar
ab 25 Paar
€ 34,64*
€ 41,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 15,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.