Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI43E-125 Gehäuse 375 x 250 x 150 Kunststoff Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306568-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     093133
EAN/GTIN:
     4015080931331
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschplatte
Eaton CI43E-125 Gehäuse 375 x 250 x 150 Kunststoff Grau 1 St.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Isolierstoffgehäuse · Gehäuse-Besonderheiten: geschlossen · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Passend für (Details): Außengebrauch,Blitzschutz · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Anbaumöglichkeit: ja
Anzahl der Leitungseinführungen: 76
Anzahl der Module: 1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4
Art der Abdeckung: optional
Breite in Teilungseinheiten: 15
Einbautiefe: 125 mm
Innentiefe: 125 mm
Materialstärke Gehäuse: 6 mm
Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm
Montageart: Aufputz
Nennstrom (In): 1600 A
Schutzklasse: II
Transparenter Deckel/Tür: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 375 x 250 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Passend für (Details):
Außengebrauch | Blitzschutz
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
geschlossen
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
093133
Typ (Hersteller-Typ):
CI43E-125
Ausführung (allgemein):
Isolierstoffgehäuse
Länge bzw. Tiefe:
150 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 57,38*
€ 71,61*
€ 5,46*
ab € 57,91*
€ 72,25*
Frei Haus
ab € 60,48*
€ 75,32*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 61,59*
€ 76,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 118,51*
€ 140,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,23*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,84*
Zubehör
Eaton
038541
ab € 11,91*
Zubehör
Eaton
046382
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
053496
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
062984
ab € 11,06*
Zubehör
Eaton
065357
ab € 10,69*
Zubehör
Eaton
096206
ab € 53,50*
Zubehör
Eaton
184465
ab € 5,69*
Zubehör
Eaton
193439
ab € 8,98*
Zubehör
Eaton
193445
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
193449
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
193454
ab € 16,30*
Zubehör
Eaton
194589
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.