Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI44E-200 Gehäuse 375 x 375 x 225 Kunststoff Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306575-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036182
EAN/GTIN:
     4015080361824
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Eaton CI44E-200 Gehäuse 375 x 375 x 225 Kunststoff Grau 1 St.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Isolierstoffgehäuse · Gehäuse-Besonderheiten: geschlossen · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Passend für (Details): Außengebrauch,Blitzschutz · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 375 mm · Produktabmessung, Tiefe: 225 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Anbaumöglichkeit: ja
Anzahl der Leitungseinführungen: 100
Anzahl der Module: 1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4
Art der Abdeckung: optional
Breite in Teilungseinheiten: 15
Einbautiefe: 200 mm
Innentiefe: 200 mm
Materialstärke Gehäuse: 6 mm
Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm
Montageart: Aufputz
Nennstrom (In): 1600 A
Schutzklasse: II
Transparenter Deckel/Tür: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 375 x 375 x 225 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
225 mm
Produktabmessung, Höhe:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Passend für (Details):
Außengebrauch | Blitzschutz
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
geschlossen
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
036182
Typ (Hersteller-Typ):
CI44E-200
Ausführung (allgemein):
Isolierstoffgehäuse
Länge bzw. Tiefe:
225 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Eaton, 036182, CI44E-200
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 109,46*
€ 126,53*
Frei Haus
ab € 114,86*
€ 132,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,36*
€ 140,72*
€ 3,50*
ab € 130,00*
€ 148,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 204,31*
€ 232,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
025026
ab € 46,29*
Zubehör
Eaton
034224
ab € 11,61*
Zubehör
Eaton
060620
ab € 11,65*
Zubehör
Eaton
062367
ab € 39,88*
Zubehör
Eaton
062993
ab € 14,95*
Zubehör
Eaton
096233
ab € 16,63*
Zubehör
Eaton
022653
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.