Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM115(RAC240) Leistungsschütz 3 Schließer 55 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306674-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239548
EAN/GTIN:
     4015082395483
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILM115(RAC240) Leistungsschütz 3 Schließer 55 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 55 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 190 V/AC · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 28 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 55 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
190 - 240 V/AC
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM115(RAC240)
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
190 V/AC
Leistung:
55 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 04015082395483, Eaton, 239548, DILM115(RAC240), schütz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 273,28*
€ 292,92*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,42*
€ 295,47*
Frei Haus
ab € 335,33*
€ 363,68*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 337,89*
€ 363,69*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,39*
€ 498,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,84*
€ 593,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,09*
€ 591,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,27*
€ 583,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,39*
€ 551,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101681
ab € 132,35*
Zubehör
Eaton
107316
ab € 162,63*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 169,64*
Zubehör
Eaton
230109
ab € 58,58*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 58,62*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 87,77*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,11*
Zubehör
Eaton
278467
ab € 101,70*
Zubehör
Eaton
278468
ab € 106,14*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,06*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,42*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,89*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,06*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.