Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
Eaton 278561 FAZ-C16/1 Leitungsschutzschalter 16 A 230 V/AC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2306858-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
278561
EAN/GTIN:
4015082785611
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 278561 FAZ-C16/1 Leitungsschutzschalter 16 A 230 V/AC
Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 15 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 1 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ausschaltvermögen:
15 kA
Polzahl:
1
Auslöse-Charakteristik:
C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Verteilerschrank-Technik
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Schutzschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
Überstromschutzschalter
,
eaton-leistungsschalter 1polig
,
schutzschalter 16a
,
schutzschalter
,
Eaton
,
278561
,
FAZ-C16/1
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 13,05*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 15,29*
€ 17,79*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,05*
€ 18,44*
Lager 1886
2 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 14,78*
€ 19,23*
Lager 102
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 39,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 16A, T=70mm
Siemens
5SY41167
ab € 5,28*
Zubehör
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 16A, T=70mm
Siemens
5SY42167
ab € 35,45*
Zubehör
278519 - FAZ-XAA-C-110-415VAC
Eaton
278519
ab € 29,52*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Hilfsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ, 110 V
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,52*
Zubehör
Eaton EVG-16 Sammelschiene, 3 -phasig, 415V 80A, EVG Reihe
Eaton
78623728 EVG-16/3PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 4,74*
Zubehör
Lovato P1MB MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 16A 230V, Abschaltvermögen 10 kA ModuLo DIN-Schienen-Montage
LOVATO Electric
P1MB1PC16
ab € 14,93*
Zubehör
Lovato P1MB MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 2-polig 16A 230V, Abschaltvermögen 10 kA ModuLo DIN-Schienen-Montage
LOVATO Electric
P1MB2PC16
ab € 33,33*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
467422
ab € 55,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen