Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278873 FAZ-C16/3 Leitungsschutzschalter 16 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306861-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278873
EAN/GTIN:
     4015082788735
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 278873 FAZ-C16/3 Leitungsschutzschalter 16 A 400 V/AC

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 15 kA · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 3
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 3
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V/AC
Ausschaltvermögen:
15 kA
Polzahl:
3
Auslöse-Charakteristik:
C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,45*
€ 42,89*
€ 8,95*
ab € 60,64*
€ 72,89*
€ 5,00*
ab € 67,82*
€ 77,98*
€ 5,95*
ab € 68,39*
€ 78,74*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 123,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY43167
ab € 20,92*
Zubehör
Eaton
212116
ab € 1,89*
Zubehör
Eaton
278519
ab € 29,53*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,52*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,99*
Zubehör
Eaton
78623728 EVG-16/3PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 4,74*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB3PC16
ab € 62,00*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.