Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278551 FAZ-C3/1 Leitungsschutzschalter 3 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306873-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278551
EAN/GTIN:
     4015082785512
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 278551 FAZ-C3/1 Leitungsschutzschalter 3 A 230 V/AC

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 15 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 1 · Typ: FAZ-C3/1 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ausschaltvermögen:
15 kA
Polzahl:
1
Typ:
FAZ-C3/1
Auslöse-Charakteristik:
C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 16,29*
€ 18,48*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 19,03*
8 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 16,96*
€ 19,14*
1
€ 5,00*
ab € 16,23*
€ 21,52*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 42,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278519
ab € 29,40*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.