Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278609 FAZ-S4/1 Leitungsschutzschalter 4 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306891-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278609
EAN/GTIN:
     4015082786090
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 278609 FAZ-S4/1 Leitungsschutzschalter 4 A 230 V/AC

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 10 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 1 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 12,48*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 12,88*
8 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 10,57*
€ 12,96*
1
€ 5,00*
ab € 10,08*
€ 13,60*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212053
ab € 45,41*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 14,99*
Zubehör
Eaton
78623726 EVG-16/1PHAS/12MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 3,29*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,97*
Zubehör
Eaton
78623727 EVG-16/2PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 3,68*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 33,70*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.