Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266123 LS-XL Betätiger Rollenhebel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306907-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266123
EAN/GTIN:
     4015082661236
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton LS-XL Betätiger Rollenhebel 1 St.

Technische Daten:
Betätigungsart: Rollenhebel · Weitere technische Daten: Ausführung: lang

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Betätigungsart:
Rollenhebel
Typ (Hersteller-Typ):
LS-XL
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Betätiger
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 4,80*
1 Tag
9
1
€ 4,98*
ab € 3,58*
€ 4,81*
1
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 5,26*
2 Tage
40
1
€ 6,40*
ab € 3,98*
€ 5,38*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116702
ab € 16,34*
Zubehör
Eaton
116703
ab € 16,00*
Zubehör
Eaton
176879
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
176880
ab € 19,72*
Zubehör
Eaton
176882
ab € 20,92*
Zubehör
Eaton
176883
ab € 19,45*
Zubehör
Eaton
176884
ab € 20,67*
Zubehör
Eaton
176885
ab € 19,49*
Zubehör
Eaton
176886
ab € 20,66*
Zubehör
Eaton
176890
ab € 20,66*
Zubehör
Eaton
176892
ab € 20,58*
Zubehör
Eaton
176894
ab € 19,43*
Zubehör
Eaton
176895
ab € 20,97*
Zubehör
Eaton
176896
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
176897
ab € 20,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.