Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NZM2/3-XU208-240AC Überwachungsrelais 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306960-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259499
EAN/GTIN:
     4015082594992
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Last-Trennschalter
Überwachungsrelais
eaton überwachungsrelais
Eaton NZM2/3-XU208-240AC Überwachungsrelais 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 208 V/AC · Weitere technische Daten: Geeignet für Lastschalter: ja
Geeignet für Leistungsschalter: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
208 - 240 V/AC
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
NZM2/3-XU208-240AC
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
208 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser, Eaton, 259499, NZM2/3-XU208-240AC, schütz, schuetz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,53*
€ 94,03*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 78,69*
€ 97,12*
€ 5,46*
ab € 82,78*
€ 100,77*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 85,64*
€ 103,81*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 127,26*
€ 149,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102478
ab € 858,67*
Zubehör
Eaton
102684
ab € 362,72*
Zubehör
Eaton
102685
ab € 505,62*
Zubehör
Eaton
102686
ab € 628,66*
Zubehör
Eaton
102688
ab € 1.036,29*
Zubehör
Eaton
103034
ab € 289,70*
Zubehör
Eaton
103036
ab € 289,65*
Zubehör
Eaton
103040
ab € 331,14*
Zubehör
Eaton
103041
ab € 331,29*
Zubehör
Eaton
103042
ab € 330,81*
Zubehör
Eaton
107519
ab € 780,70*
Zubehör
Eaton
107577
ab € 1.250,45*
Zubehör
Eaton
107580
ab € 814,12*
Zubehör
Eaton
107597
ab € 1.134,94*
Zubehör
Eaton
107613
ab € 307,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.