Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NZM2/3-XU24DC Überwachungsrelais 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306961-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259509
EAN/GTIN:
     4015082595098
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Last-Trennschalter
Überwachungsrelais
eaton überwachungsrelais
Eaton NZM2/3-XU24DC Überwachungsrelais 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Geeignet für Lastschalter: ja
Geeignet für Leistungsschalter: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
NZM2/3-XU24DC
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser, Eaton, 259509, NZM2/3-XU24DC, schütz, schuetz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,22*
€ 94,54*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 78,74*
€ 97,68*
€ 5,46*
ab € 82,50*
€ 101,68*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 86,07*
€ 104,49*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 127,02*
€ 150,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102479
ab € 876,96*
Zubehör
Eaton
102684
ab € 361,15*
Zubehör
Eaton
102686
ab € 626,65*
Zubehör
Eaton
102687
ab € 819,40*
Zubehör
Eaton
103035
ab € 290,36*
Zubehör
Eaton
103037
ab € 288,49*
Zubehör
Eaton
103038
ab € 289,43*
Zubehör
Eaton
103039
ab € 289,75*
Zubehör
Eaton
103043
ab € 328,70*
Zubehör
Eaton
107518
ab € 740,80*
Zubehör
Eaton
107578
ab € 390,82*
Zubehör
Eaton
107580
ab € 811,59*
Zubehör
Eaton
107581
ab € 994,75*
Zubehör
Eaton
107588
ab € 1.353,09*
Zubehör
Eaton
107589
ab € 1.351,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.