Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton NZM2-XHBR Hauptschalter 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2306964-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
266633
EAN/GTIN:
4015082666330
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Eaton NZM2-XHBR Hauptschalter 1 St.
Technische Daten:
Baugröße (Relais): 2 · Weitere technische Daten: Abschließbar: ja
Farbe: rot
Geeignet für Lasttrennschalter: ja
Geeignet für Leistungsschalter: ja
Geeignet für NOT-AUS: ja
Mit Achse: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Baugröße (Relais):
2
Typ (Hersteller-Typ):
NZM2-XHBR
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hauptschalter
Zertifizierungen:
RoHS
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Relais
>
Sonstige Relais
Weitere Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
,
eaton-not-aus eaton
,
eaton not aus
,
Eaton
,
266633
,
NZM2-XHBR
,
schütz
,
schuetz
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,23*
€ 81,83*
Lager 1886
3 Tage
18
€ 6,40*
ab € 69,80*
€ 83,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,70*
€ 86,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,48*
€ 89,50*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 132,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 114,49* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
102684 - NS2-160-NA
Eaton
102684
ab € 362,07*
Zubehör
102685 - NS2-200-NA
Eaton
102685
ab € 502,18*
Zubehör
102686 - NS2-250-NA
Eaton
102686
ab € 629,90*
Zubehör
110308 - PN2-160-BT
Eaton
110308
ab € 245,68*
Zubehör
110309 - PN2-200-BT
Eaton
110309
ab € 307,57*
Zubehör
110310 - PN2-250-BT
Eaton
110310
ab € 391,87*
Zubehör
266011 - PN2-4-160
Eaton
266011
ab € 249,92*
Zubehör
266012 - PN2-4-200
Eaton
266012
ab € 308,05*
Zubehör
266013 - PN2-4-250
Eaton
266013
ab € 450,50*
Zubehör
Eaton NZM Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 160A / Abschaltvermögen 80 kA 690V, Fest, L. 105mm
Eaton
266005 PN2-160
ab € 201,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen